Nut- und Wellenmutter SKF KMT 3, Innengewinde: M 17x1 | Nenndurchmesser (metrisch): 17 mm

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:KMT 3
Rubix:32165
Hersteller:65992
EAN:7316577662729
KMT 3 (SKF) Wellenmutter SKF

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)17 mm
Innengewindem 17x1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KMT 3 (SKF) Wellenmutter SKF


KMT Wellenmuttern eignen sich besonders für Anwendungen, in denen hohe Genauigkeit, einfache Montage und eine zuverlässige Sicherung gefordert sind. Durch drei im gleichen Abstand angeordnete Klemmstifte können diese Wellenmuttern genau rechtwinklig auf der Welle festgesetzt werden. Sie lassen sich aber auch so anstellen, dass leichte Schiefstellungen von Nachbarkomponenten kompensiert werden. Maximaler Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde (bis Größe 40): 0,005 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x37x17 mm
Bruttogewicht94 g
Nenndurchmesser (metrisch)17 mm
Innengewindem 17x1
Gewindesteigung1 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser37 mm
Schlüsselweite (SW)17 mm
Gewicht0,1 kg
HerkunftslandSE
Zolltarifcode73181639
51,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,43 € inkl. MwSt.