Nut- und Wellenmutter FAG KM4, Innengewinde: M20x1 | Nenndurchmesser (metrisch): 32 mm
Nutmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:KM4
Rubix:512892
Hersteller:0380411200000
EAN:4012801109512

Produktdetails : KM 4 (FAG) Wellenmutter FAG
Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x32x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21 g |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Innengewinde | m20x1 |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen