AN 40 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AN 40
Rubix:1908113
EAN:7316576660559
AN 40 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser232,562 mm
Außendurchmesser250,165 mm
Breite30,429 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AN 40 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF


Als Ergänzung zu unseren Lagern liefert SKF ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Spannhülsen, Abziehhülsen und Sicherungsmuttern.
Wellenmutter mit Zollgewinde SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3837 g
Innendurchmesser232,562 mm
Außendurchmesser250,165 mm
Breite30,429 mm
Innengewindem200
Seriean
Tragfähigkeit77498,52 kg
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73181900
270,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,61 € inkl. MwSt.