Referenzen
SKF:HMV 50E
Rubix:648469
EAN:7316577106216


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 252 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 342 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : HMV 50E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 252 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 342 mm |
| Breite | 46 mm |
| Innengewinde | tr 250x4 |
| Serie | hmv...e series |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Tragfähigkeit | 143576 kg |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.716,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.232,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen