AN 32 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:AN 32
Rubix:311267
EAN:7316576660511




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 204,927 mm |
| Breite | 26,441 mm |
Produktdetails : AN 32 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF
Als Ergänzung zu unseren Lagern liefert SKF ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Spannhülsen, Abziehhülsen und Sicherungsmuttern.
Wellenmutter mit Zollgewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2383 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 204,927 mm |
| Breite | 26,441 mm |
| Innengewinde | american national form threads class 3 (hmvc 10-64e) |
| Serie | hmvc 32e |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Tragfähigkeit | 16,8 kg |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort