Referenzen
SKF:HMV 66E
Rubix:648477
EAN:7316577014399


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 332 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 438 mm |
| Breite | 53 mm |
Produktdetails : HMV 66E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 332 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 438 mm |
| Breite | 53 mm |
| Innengewinde | tr 330x5 |
| Serie | hmv |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Tragfähigkeit | 30 kg |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.757,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.471,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen