Referenzen
SKF:HMV 76E
Rubix:486008
EAN:7316576611650


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 382 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 498 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : HMV 76E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 382 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 498 mm |
| Breite | 58 mm |
| Innengewinde | tr 380x5 |
| Serie | hmv e |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Tragfähigkeit | 40,5 kg |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.574,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.443,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen