Nut- und Wellenmutter SKF KM 6, Innengewinde: M 30x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 30 mm
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:KM 6
Rubix:860400
Hersteller:11038
EAN:7316577757432

Produktdetails : KM 6 (SKF) Wellenmutter SKF
KM(L) Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB .. verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39,9 g |
|---|---|
| Nenndurchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Innengewinde | m 30x1,5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 30 mm |
| Gewicht | 0,039 kg |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
