Nut- und Wellenmutter INA ZMA50/92, Innengewinde: M50X1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 92 mm

Präzisions-Nutmutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:ZMA50/92
Rubix:16463
Hersteller:0017317690000
EAN:4012802079531
ZMA 50/92 (INA) Nutmutter INA

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)92 mm
Innengewindem50x1,5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZMA 50/92 (INA) Präzisions-Nutmutter INA


Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1138 g
Nenndurchmesser (metrisch)92 mm
Innengewindem50x1,5
Werkstoffstahl
Außendurchmesser92 mm
HerkunftslandCH
Zolltarifcode73181639
252,16 exkl. MwSt.
/ Stück
300,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen