Nut- und Wellenmutter SKF KMFE 19, Innengewinde: M 95x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 95 mm
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:KMFE 19
Rubix:422589
Hersteller:137364
EAN:7316571587813

Produktdetails : KMFE 19 (SKF) Wellenmutter mit Klemmstift SKF
KMFE Wellenmuttern sind zur Befestigung von CARB Toroidalrollenlagern sowie von abgedichteten Pendelrollenlagern und abgedichteten Pendelkugellagern auf einer Welle vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. Der maximal zulässige Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde beträgt 0,02 bis 0,03 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Nenndurchmesser (metrisch) | 95 mm |
| Innengewinde | m 95x2 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 92,84 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
