Nut- und Wellenmutter SKF KMTA 12, Innengewinde: M 60x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 60 mm
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:KMTA 12
Rubix:32179
Hersteller:66013
EAN:7316577655264

Produktdetails : KMTA 12 (SKF) Wellenmutter SKF
KMT Wellenmuttern haben eine zylindrische Außenseite und eignen sich besonders für Anwendungen, in denen hohe Genauigkeit, einfache Montage und eine zuverlässige Sicherung gefordert sind. Durch drei im gleichen Abstand angeordnete Klemmstifte können diese Wellenmuttern genau rechtwinklig auf der Welle festgesetzt werden. Sie lassen sich aber auch so anstellen, dass leichte Schiefstellungen von Nachbarkomponenten kompensiert werden. Maximaler Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde (bis Größe 40): 0,005 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x84x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 439 g |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 60 mm |
| Innengewinde | m 60x1,5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 84 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 60 mm |
| Gewicht | 0,46 kg |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen