Nut- und Wellenmutter FAG KM24, Innengewinde: M120x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 155 mm
Nutmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:KM24
Rubix:512878
Hersteller:0167320140000
EAN:4012801052702

Produktdetails : KM 24 (FAG) Wellenmutter FAG
Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x155x155 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1075 g |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 155 mm |
| Innengewinde | m120x2 |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 120 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen