Nut- und Wellenmutter SKF KMT 2, Innengewinde: M 15x1 | Nenndurchmesser (metrisch): 15 mm
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:KMT 2
Rubix:32159
Hersteller:65987
EAN:7316577662712

Produktdetails : KMT 2 (SKF) Wellenmutter SKF
KMT Wellenmuttern eignen sich besonders für Anwendungen, in denen hohe Genauigkeit, einfache Montage und eine zuverlässige Sicherung gefordert sind. Durch drei im gleichen Abstand angeordnete Klemmstifte können diese Wellenmuttern genau rechtwinklig auf der Welle festgesetzt werden. Sie lassen sich aber auch so anstellen, dass leichte Schiefstellungen von Nachbarkomponenten kompensiert werden. Maximaler Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde (bis Größe 40): 0,005 mm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x33x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 65 g |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Innengewinde | m 15x1 |
| Gewindesteigung | 1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 15 mm |
| Gewicht | 0,071 kg |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std