Nut- und Wellenmutter SKF KM 15, Innengewinde: M 75x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 75 mm

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:KM 15
Rubix:860374
Hersteller:10961
EAN:7316577757975
KM 15 (SKF) Wellenmutter SKF

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)75 mm
Innengewindem 75x2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KM 15 (SKF) Wellenmutter SKF


KM(L) Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB .. verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt).

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht275 g
Nenndurchmesser (metrisch)75 mm
Innengewindem 75x2
Gewindesteigung2 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser98 mm
Schlüsselweite (SW)75 mm
Gewicht0,27 kg
HerkunftslandSE
Zolltarifcode73181639
19,39 exkl. MwSt.
/ Stück
23,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std