Nut- und Wellenmutter SKF KMFE 6, Innengewinde: M 30x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 30 mm

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:KMFE 6
Rubix:143079
Hersteller:135230
EAN:7316571584782
KMFE 6 (SKF) Wellenmutter mit Klemmstift SKF

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)30 mm
Innengewindem 30x1,5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KMFE 6 (SKF) Wellenmutter mit Klemmstift SKF


KMFE Wellenmuttern sind zur Befestigung von CARB Toroidalrollenlagern sowie von abgedichteten Pendelrollenlagern und abgedichteten Pendelkugellagern auf einer Welle vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. Der maximal zulässige Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde beträgt 0,02 bis 0,03 mm.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10,5x45x45 mm
Bruttogewicht58 g
Nenndurchmesser (metrisch)30 mm
Innengewindem 30x1,5
Gewindesteigung1,5 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser45 mm
Schlüsselweite (SW)30 mm
Gewicht0,066 kg
HerkunftslandSE
Zolltarifcode73181639
32,88 exkl. MwSt.
/ Stück
39,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std