Nut- und Wellenmutter Dorfmüller KM 17 VA, Nenndurchmesser (metrisch): 85 mm
Wellenmutter (VA) NN
Siehe technische InformationenReferenzen
Dorfmüller:KM 17 VA
Rubix:687373

Produktdetails : DIN981 KM17 M90X3 A2 Nutmutter
Nutmutter mit Sicherungsblech.
Nutmutter mit Sicherungsblech.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 85 mm |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 85 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
