Nut- und Wellenmutter SKF KMTA 8, Innengewinde: M 40x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 40 mm
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:KMTA 8
Rubix:32201
Hersteller:66043
EAN:7316577655226

Produktdetails : KMTA 8 (SKF) Wellenmutter SKF
KMT Wellenmuttern haben eine zylindrische Außenseite und eignen sich besonders für Anwendungen, in denen hohe Genauigkeit, einfache Montage und eine zuverlässige Sicherung gefordert sind. Durch drei im gleichen Abstand angeordnete Klemmstifte können diese Wellenmuttern genau rechtwinklig auf der Welle festgesetzt werden. Sie lassen sich aber auch so anstellen, dass leichte Schiefstellungen von Nachbarkomponenten kompensiert werden. Maximaler Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde (bis Größe 40): 0,005 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x58x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 209 g |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Innengewinde | m 40x1,5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 40 mm |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std