24 GS NABE AL-H 2.5 30H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt ohne Nut
Wellenkupplung
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX 24 GS AL-H 2.5 30H7
Rubix:2006170
Hersteller:550247153050

Produktdetails : 24 GS NABE AL-H 2.5 30H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt ohne Nut
Trotz geringer Gewichte und Massenträgheitsmomente der Elastomerkupplungen sind sie in der Lage, hohe Drehmomente zu übertragen. Die kompakten Wellenkupplungen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und gute Laufeigenschaften aus, die durch eine Rundumbearbeitung erzeugt werden. Durch das Elastomer (Elastomerzahnkranz) zwischen den Kupplungsnaben der Klauenkupplungen werden Stöße bzw. Drehschwingungen im Antriebsstrang gedämpft. Der hochtemperaturbeständige Zahnkranzwerkstoff T-PUR® (Elastomer) ist in verschiedenen Härtegraden erhältlich. Die drehelastischen ROTEX-Kupplungen werden in nahezu allen Bereichen des allgemeinen Maschinen- und Anlagenbaus eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 24 |
|---|---|
| Shorehärte A | 92 Shore |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Gewicht | 0,161 kg |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Farbe | orange |
| Außendurchmesser | 55 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
