139.7X165.1X12.7 WC NBR 75 Wellendichtring WC
Wellendichtring (W C NBR 75 SCHWARZ FSGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67083486
Rubix:505683
Hersteller:W 139,70 165,10 12,70 C NBR 75 FSGS


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 139,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165,1 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : 139.7X165.1X12.7 WC NBR 75 Wellendichtring WC
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 183 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 139,7 mm |
| Außendurchmesser | 165,1 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
594,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage