172X200X15 WC NBR 70 Wellendichtring WC
Wellendichtring (W C NBR 70 SCHWARZ FSGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67040464
Rubix:139832
Hersteller:67040464


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 172 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 172X200X15 WC NBR 70 Wellendichtring WC
Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 260 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 172 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen