150X180X13 WC NBR 70 Wellendichtring WC
Wellendichtring (W C NBR 70 SCHWARZ FSGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67018427
Rubix:144827
Hersteller:67018427


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 13 mm |
Dokumente
Produktdetails : 150X180X13 WC NBR 70 Wellendichtring WC
Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 213 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,15 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar