114X140X13 WC NBR 70 Wellendichtring WC
Wellendichtring (W C NBR 70 SCHWARZ FSGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67018347
Rubix:120093
Hersteller:67018347


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 114 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 13 mm |
Dokumente
Produktdetails : 114X140X13 WC NBR 70 Wellendichtring WC
Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 156 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 114 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar