190X220X15 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS
Wellendichtring (W A S FKM 80 BRAUN TLVU FNGS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67124590
Rubix:3026846
Hersteller:67124590


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 190X220X15 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 292 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,29 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar