100X140X13 WC NBR 70 Wellendichtring WC

Wellendichtring (W C NBR 70 SCHWARZ FSGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67018303
Rubix:112429
Hersteller:67018303
100X140X13 WC NBR 70 Wellendichtring WC

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 100X140X13 WC NBR 70 Wellendichtring WC


Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
5,44 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
4,60 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
4,61 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,90 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
3,68 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
3,30 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,09 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,73 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
2,55 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
2,37 exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar