50X72X8 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412411
Rubix:29507
Hersteller:40412411
50X72X8 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 50X72X8 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
59,56 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
70,87 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 9 Stück
59,56 € exkl. MwSt. / 5 Stück
10 bis 19 Stück
59,55 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
53,39 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
48,60 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
44,03 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
39,33 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
33,11 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
28,40 € exkl. MwSt. / 5 Stück