12.7X22.22X3.17 WBO NBR 70 Wellendichtring WBO
Wellendichtring (W B O NBR 70 SCHWARZ UI GS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67060826
Rubix:500104
Hersteller:WBO 12,70 22,20 3,10 NB7034


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22,22 mm |
| Breite | 3,17 mm |
Dokumente
Produktdetails : 12.7X22.22X3.17 WBO NBR 70 Wellendichtring WBO
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
| Außendurchmesser | 22,22 mm |
| Breite | 3,17 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallbewehrte dichtung außen ohne feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar