120X140X13 WB NBR 70 Wellendichtring WB

Wellendichtring (W B NBR 70 SCHWARZ FSGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:67018365
Rubix:141311
Hersteller:67018365
120X140X13 WB NBR 70 Wellendichtring WB

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 120X140X13 WB NBR 70 Wellendichtring WB


Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Offener metallischer Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht106 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
4,33 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
3,66 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,10 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,93 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,62 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,46 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,17 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
2,02 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,88 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar