60.32X79.37X9.52 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS
Wellendichtring (W A S FKM 80 BRAUN VU FNGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67079690
Rubix:499440
Hersteller:W 60,32 x 79,37 x 9,52 A S FKM 80 VU FNGS


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60,32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,37 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Dokumente
Produktdetails : 60.32X79.37X9.52 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60,32 mm |
| Außendurchmesser | 79,37 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen