50X68X8 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS
Wellendichtring (W A S FKM 80 BRAUN TLVU FNGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67056808
Rubix:499341
Hersteller:67056808

Dokumente
Produktdetails : 50X68X8 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fepm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std