Referenzen
SKF:85X100X9 HMSA10 V
Rubix:825602
Hersteller:505173
EAN:7316574926220


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 9 mm |
Produktdetails : 85X100X9 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen