Referenzen
SKF:80X105X10 HMSA10 V
Rubix:825637
Hersteller:505375
EAN:7316572546918


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 80X105X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen