Referenzen
SKF:40X72X7 HMSA10 RG
Rubix:826655
Hersteller:511981
EAN:7316572551851

Produktdetails : 40X72X7 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
