Referenzen
SKF:39923
Rubix:826771
Hersteller:512190
EAN:0085311034333


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 126,97 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Produktdetails : 39923 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 147,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Außendurchmesser | 126,97 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen