Referenzen
SKF:56X72X8 HMSA10 RG
Rubix:826069
Hersteller:508494
EAN:7316572551929

Produktdetails : 56X72X8 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 56 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
