Referenzen
SKF:40X65X10 HMSA10 V
Rubix:826680
Hersteller:512016
EAN:7316572040669


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 40X65X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen