Referenzen
SKF:36X58X10 HMSA10 RG
Rubix:826920
Hersteller:512889
EAN:7316572550700


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 36X58X10 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 36 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen