Referenzen
SKF:32X47X6 HMSA10 V
Rubix:827209
Hersteller:513925
EAN:7316572543863

Produktdetails : 32X47X6 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
