Referenzen
SKF:30X52X8 HMSA10 RG
Rubix:827292
Hersteller:514402
EAN:7316572273722

Produktdetails : 30X52X8 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
