Referenzen
SKF:30X42X7 HMSA10 V
Rubix:827364
Hersteller:514496
EAN:7316572032671

Produktdetails : 30X42X7 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
