Referenzen
SKF:24X50X10 HMSA10 RG
Rubix:1418581
Hersteller:554452


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 24X50X10 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage