Referenzen
SKF:140X160X12 HMSA10 RG
Rubix:828358
Hersteller:520947
EAN:7316572553589


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 140X160X12 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen