55X70X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413631
Rubix:173886
Hersteller:40413631
55X70X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 55X70X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
17,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,87 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
17,54 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
10,45 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
9,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
8,53 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
7,72 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
6,90 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
5,81 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
4,98 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std