Referenzen
SKF:12X24X7 HMSA10 RG
Rubix:828509
Hersteller:522168
EAN:7316572263709

Produktdetails : 12X24X7 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
