Referenzen
SKF:108X170X15 HMSA10 RG
Rubix:1418466
Hersteller:479517
EAN:7316575305031


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 108 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 108X170X15 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 108 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen