Referenzen
SKF:85X150X12 HMS5 V
Rubix:1418512
Hersteller:505124


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 85X150X12 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 142,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage