Referenzen
SKF:65X85X10 HMS5 V
Rubix:825873
Hersteller:506510
EAN:7316572035177


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 65X85X10 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen