28X40X7 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS

Wellendichtring (W A S FKM 80 BRAUN TLVU FNGS)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:67134897
Rubix:1496646
Hersteller:67134897
28X40X7 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28X40X7 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite7 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,68 exkl. MwSt.
/ Stück
6,76 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
5,68 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
3,97 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,13 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,64 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,52 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,38 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,90 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,77 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
1,75 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
1,73 exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar