Referenzen
SKF:60X80X10 HMS5 RG
Rubix:825979
Hersteller:507286
EAN:7316572035009


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 60X80X10 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std