Referenzen
SKF:42X72X8 HMS5 RG
Rubix:826547
Hersteller:511196
EAN:7316572551738

Produktdetails : 42X72X8 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
