Referenzen
SKF:38X54X10 HMS5 RG
Rubix:826853
Hersteller:512520
EAN:7316572550366


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 54 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 38X54X10 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Außendurchmesser | 54 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen